Referenzen
Gates:8M5KxRL67
Rubix:111174
Hersteller:465702650
EAN:5414465202551

Produktdetails : 8M5KXRL75 Geflechtsschlauch MegaSys GATES
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B. Empfohlene Armaturen: GlobalSpiral-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl B-Kupplungen.
Hydraullikschlauch Megasys
Stärken
NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung in Installation in räumlich beschränkten Bereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
| Berstdruck | 1400 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,47 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std