Referenzen
Parker:301SN-8
Rubix:81837
Hersteller:301SN-8

Produktdetails : 301SN-8 No-Skive-Schlauch
Anwendung: Mitteldruck-Hydraulik
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 4000, 27,5, 275
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft, Kühlmittel (Glykol, Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Minimaler Biegeradius: 180, 7.087
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.874, 22.2
Produktart: No-Skive 2TE
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 853, Typ 2SN, ISO 1436, Typ 2, SAE 100R2, Typ AT
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,67, 0,45
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 4000, 27,5, 275
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft, Kühlmittel (Glykol, Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Minimaler Biegeradius: 180, 7.087
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.874, 22.2
Produktart: No-Skive 2TE
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 853, Typ 2SN, ISO 1436, Typ 2, SAE 100R2, Typ AT
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,67, 0,45
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,69 € exkl. MwSt.
/ Meter
32,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
