Referenzen
Gates:LOLB+12XRL50/I
Rubix:164367

Produktdetails : LOLB+12XRL50/I Steckschlauch blau GATES
Industrieschlauch Vielzweck Lock-On Plus empfohlen für Förderung von Hydraulikölen auf Mineralölbasis, Gefrierschutzlösungen, Wasser, heissen Schmierölen und Luft. Geeignet für Niederdruckreinigung und pneumatische Systeme, Rücklauf- und Niederdruckleitungen. Lock-On Plus-Schläuche und -Armaturen eignen sich nicht für Anwendungen mit Druckstossbelastun.g oder sonstige kritische Anwendungen. Seele aus NBR(Nitril) Basis. Einlage: Textilgeflecht. Wiederverwendbare Lock-On-Plus Steckarmaturen. Temperaturbereich: -40 bis + 100 Grad Celsius Konstant, +121 Grad kurzzeitig. FARBE: LOLA=Schwarz, LOLB=Blau, LOLC=Grau,LOLG=Grün, LOLR=Rot
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 21 bar |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.272,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.513,68 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar