797TC-12 Kompaktspirale DN20

Parker Hannifin Hydraulischer Schlauch mit konstantem Arbeitsdruck

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:797TC-12
Rubix:1154260
Hersteller:797TC-12
797TC-12 Kompaktspirale DN20

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,1 mm
Max. Betriebsdruck420 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 797TC-12 Kompaktspirale DN20


Parker 797TC No-Skive CompactSpiral Hydraulikschlauch Übertrifft SAE 100R15 ¿ ISO 3862 Typ R15 ¿ ISO 18752-DC und CC für On- und Offshore, Baumaschinen, Spritzgießanlagen, Bergbau Schlauchaufbau: Innenschicht: Parker-eigener synthetischer Gummi, Druckträger: 4 oder 6 Spirallagen aus hochzugfestem Stahldraht, Außenschicht: hochabriebfester synthetischer Gummi nach MSHA Spezifikation Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C, Ausnahmen: Luft: max. +70 °C, Wasser: max. +85 °C Eigenschaften: No-Skive Schlauch-Technik, konstanter Druckbereich 35,0 MPa, ausgezeichnete Flexibilität durch Schlauchaufbau und reduzierter AD, 1/3 weniger Biegekraftaufwand, Gewichteinsparung bis 26%, 1/2 Biegeradius des SAE-Spiralschlauchs, hoch abriebfeste MSHA zugelassene TOUGH Cover Außenschicht, Schlauch kann zeitweise unter Öl eingesetzt werden bis 70°C mit regelmäßiger Überprüfung, Nitril Innenschicht - erweiterte chemische Beständigkeit Empfohlene Medien: Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis und Schmieröle, ausgezeichnete Medienverträglichkeit mit erweiterter chemischer Beständigkeit speziell gegenüber Diesel und Biodiesel Armaturen-Serie 77

Stärken

Standard-, ToughCover- oder SuperTough-Überzug zum Schutz vor Abrieb
Halber SAE-Biegeradius für einfache Installation und geringe Biegekraft
30 % kleinerer Außendurchmesser im Vergleich zu Standard-SAE-Spiralschläuchen
6.000 PSI konstanter Arbeitsdruck in allen Größen
Geringeres Schlauchgewicht als SAE-Spirale
Doppeltes Impuls/Lebensdauer für eine längere Lebensdauer des Schlauchs
Flex-Impuls getestet, um einen überlegenen Schlauch in Bezug auf Leistung und Lebensdauer zu bieten

Anwendungen

Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis;Schmieröle

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,1 mm
Max. Betriebsdruck420 bar
Werkstoffsynthetischer kautschuk (außenmantel); stahl (schlauchverstärkung); firmeneigener synthetischer kautschuk (schlauchinnenlage)
Berstdruck1680 bar
Größe3/4 (-12)
11,38 € exkl. MwSt.
/ 0,1
13,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std