492-6 Schlauch 492-6 DN1
Parker Hannifin Parker No-Skive Hose 492-6 Dn1
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:492-6
Rubix:1788002
Hersteller:492-6

Produktdetails : 492-6 Schlauch 492-6 DN1
Anwendung: Mitteldruckhydraulik (alle Märkte)
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 3260, 22.5, 225
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis (Erdöl und Wasser-Glykol), Wasser
Minimaler Biegeradius: 90, 3.543
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.610, 15.5
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 857, Typ 1SC, ISO 11237, Typ 1SC
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,25, 0,17
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 3260, 22.5, 225
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis (Erdöl und Wasser-Glykol), Wasser
Minimaler Biegeradius: 90, 3.543
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.610, 15.5
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 857, Typ 1SC, ISO 11237, Typ 1SC
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,25, 0,17
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 225 bar |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std