12EFG5K GATES Hydraulikschlauch EFG5K

EFG5K-Hydraulikschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

UPS SCS GATES EUROPE:12EFG5K
Rubix:94478
Hersteller:4651-1285
EAN:5414465838682
12EFG5K GATES Hydraulikschlauch EFG5K

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19 mm
Max. Betriebsdruck350 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12EFG5K GATES Hydraulikschlauch EFG5K


Empfohlen für extrem hohe Drücke und Hydraulikanwendungen mit hohen Impulsen. EFG5K wurde entwickelt, um alle Anforderungen der Norm ISO 3862 R13 und alle Leistungsanforderungen nach EN 856 4SP (-10 bis -32) und EN 856 4SH (-20 bis -32) zu erfüllen oder zu übertreffen. Empfohlene Kupplungen: -6 bis -20: GlobalSpiral; -24, -32: GlobalSpiral Maximum.
Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z.B. hydrostatische Kraftübertragung.Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs für -20, -24). Seele: NBR(Nitril)-Basis. Decke: CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe. Temeraturbereich: -40 Grad - +121 Grad Celsius. Extrem flexibel. Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50% der SAE 100R15-Biegeradien getestet und erreichte bis u 1.000.000 Impulsen. 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck. Der EFG6K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und lüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.

Stärken

CR-Basis (Chloropren). MSHA-Freigabe.

Anwendungen

Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1438 g
Innendurchmesser19 mm
Max. Betriebsdruck350 bar
Werkstoffcr/nbr/stahldraht
Berstdruck1400 bar
HerkunftslandIN
Zolltarifcode40092100
11,24 € exkl. MwSt.
/ 0,1
13,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std