Referenzen
Gates:4M5KxRL175
Rubix:82178
Hersteller:4657-4285
EAN:5414465883736

Produktdetails : 4M5KXRL175 Geflechtsschlauch MegaSys GATES
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B. Empfohlene Armaturen: GlobalSpiral-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl B-Kupplungen.
Hydraullikschlauch Megasys
Stärken
NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung in Installation in räumlich beschränkten Bereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 325 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
| Berstdruck | 1400 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,30 € exkl. MwSt.
/ Meter
30,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
