12M3KXRL50 Geflechtsschlauch MegaSys GATES
M3K MegaTuff-Hydraulikschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
UPS SCS GATES EUROPE:12M3KxRL50
Rubix:81150
Hersteller:4657-4279
EAN:5414465893834

Produktdetails : 12M3KXRL50 Geflechtsschlauch MegaSys GATES
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R17 und ISO11237 R17 Betriebsdruck, Mindestbiegeradiusanforderungen und Leistungsanforderungen von EN 857 1SC. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -16), GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen.
Hydraullikschlauch Megasys empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung und Installation in räumlich beschränkten Bereichen. Seele aus NBR (Nitril)-Basis. Einlage mit zwei Stahldrahtgeflechten von höchster Festigkeit. Decke aus NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe. 70Prozent des EN 8572SC und 50 Prozent des EN 8532SN Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck. Überlegene Impulsfestigkeit. Geringes Gewicht. Alternative zu Spiralschläuchen. Für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet. Temperaturbereich -40 bis + 121 Grad Celsius.
Stärken
M3K-MTF. Die XtraTuff™-Decke weist gemäß ISO 6945-Bedingungen die 25-fache Abriebfestigkeit eines M3K-Standardschlauches auf. NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung in Installation in sehr engen Bereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 899 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Max. Betriebsdruck | 225 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
| Berstdruck | 900 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ 0,1
7,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std