ISO7090 23X39X3 ST 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
M48 ISO 7090 ST 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN22.200HV
Rubix:524106
Hersteller:007090.00000.0220.000
EAN:4043952504765


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : ISO7090 23X39X3 ST 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
ISO 7090 Stahl 200 HV flache Scheiben mit Fase Abmessung: 48
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase Abmessung: 22/23 x39x3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Durchmesser, metrisch | M23 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
23 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
39 mm
Durchmesser, metrisch
M23