421SN-10 Hydraulikschlauch 421Sn No-Skive 1Sn Dn16
Hannifin Hydraulikschlauch 421Sn No-Skive 1Sn Dn16
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:421SN-10
Rubix:1318090
Hersteller:421SN-10

Produktdetails : 421SN-10 Hydraulikschlauch 421Sn No-Skive 1Sn Dn16
Anwendung: Mitteldruck-Hydraulik
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -10
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transport
Innendurchmesser: 5/8, 15.9
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 13, 1875, 130
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasser-Glykol-Basis, Wasser
Minimaler Biegeradius: 200, 7.874
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.941, 23.9
Produktart: No-Skive 2TE
Produkttyp: Hydraulikschlauch, Spezialschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 853, Typ 1SN, ISO 1436, Typ 1, SAE 100R1, Typ AT
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,49, 0,33
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -10
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transport
Innendurchmesser: 5/8, 15.9
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 13, 1875, 130
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp anhand unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasser-Glykol-Basis, Wasser
Minimaler Biegeradius: 200, 7.874
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.941, 23.9
Produktart: No-Skive 2TE
Produkttyp: Hydraulikschlauch, Spezialschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 853, Typ 1SN, ISO 1436, Typ 1, SAE 100R1, Typ AT
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,49, 0,33
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 130 bar |
| Werkstoff | nitrilkautschuk (innenrohr); synthetischer kautschuk (außenmantel) |
| Berstdruck | 520 bar |
| Größe | dn16 / 5/8 (-10) |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std