492-8 Schlauch 492-8 DN1
Parker Hannifin Parker No-Skive Hose 492-8 Dn1
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:492-8
Rubix:1788757
Hersteller:492-8

Produktdetails : 492-8 Schlauch 492-8 DN1
Anwendung: Mitteldruckhydraulik (alle Märkte)
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 2755, 19, 190
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (auf Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Mindestbiegeradius: 130, 5.118
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,744, 18,9
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 857, Typ 1SC, ISO 11237, Typ 1SC
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,33, 0,22
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 1 Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 2755, 19, 190
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (auf Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Mindestbiegeradius: 130, 5.118
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,744, 18,9
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 857, Typ 1SC, ISO 11237, Typ 1SC
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,33, 0,22
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 190 bar |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std