301SN-5 No-Skive-Schlauch

Parker Hannifin No-Skive-Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:301SN-5
Rubix:670429
Hersteller:301SN-5
301SN-5 No-Skive-Schlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7,9 mm
Max. Betriebsdruck350 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 301SN-5 No-Skive-Schlauch


Anwendung: Mitteldruck-Hydraulik
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauchdecke Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -5
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 5/16, 7.9
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 5075, 35, 350
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft, Kühlmittel (Glykol, Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - überprüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle, Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Minimaler Biegeradius: 115, 4.527
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0.653, 16.6
Produktart: No-Skive 2TE
Produkttyp: Hydraulikschlauch
Spezifikationen Erfüllt: EN 853, Typ 2SN, ISO 1436, Typ 2, SAE 100R2, Typ AT
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Gewicht: 0,42, 0,28

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7,9 mm
Max. Betriebsdruck350 bar
Werkstoffnitrilkautschuk (innenrohr); synthetischer kautschuk (außenmantel)
Berstdruck1400 bar
Größe5/16 in (dn 8, -05)
Zolltarifcode40092100
2,17 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std