M34A SLN SCHWARZ Leichter asymmetrischer Karabiner AM'D SCREW-LOCK
M34A SLN Leichter asymmetrischer Karabiner Am’D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:M34A SLN
Rubix:3455844
EAN:3342540102460

Dokumente
Produktdetails : M34A SLN SCHWARZ Leichter asymmetrischer Karabiner AM'D SCREW-LOCK
Der leichte asymmetrische Am'D-Karabiner ist aus Aluminium gefertigt. Seine D-Form eignet sich hervorragend zum Einhängen diverser Geräte (Abseilgeräte oder Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung). Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen. Der Am'D-Karabiner ist mit drei Verriegelungssystemen verfügbar: mit den automatischen Systemen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK und mit dem manuellen SCREW-LOCK-System. Der Am’D kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.
Eigenschaften:
• Die D-Form eignet sich besonders gut zum Einhängen von Abseilgeräten und Verbindungsmitteln zur Positionierung.
• Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung.
• Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.
• Erleichtert das Handling:
- Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
• H-Profil:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen:
- TRIACT-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung.
- BALL-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige.
- SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.
• Ebenfalls verfügbar in schwarzer Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und SCREW-LOCK) und in goldfarbener Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK).
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE EN 362, 12275 type B, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494 : FZL-G-Q, GB/T 23469 / B, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz
• Gewicht: 75
• Verriegelungssystem: SCREW-LOCK
• Farbe: schwarz
• Bruchlast längs: 27 kN
• Burchlast quer: 8 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 7 kN
• Öffnung: 25 mm
Eigenschaften:
• Die D-Form eignet sich besonders gut zum Einhängen von Abseilgeräten und Verbindungsmitteln zur Positionierung.
• Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung.
• Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.
• Erleichtert das Handling:
- Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
• H-Profil:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen:
- TRIACT-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung.
- BALL-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige.
- SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.
• Ebenfalls verfügbar in schwarzer Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und SCREW-LOCK) und in goldfarbener Ausführung (Versionen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK).
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE EN 362, 12275 type B, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494 : FZL-G-Q, GB/T 23469 / B, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz
• Gewicht: 75
• Verriegelungssystem: SCREW-LOCK
• Farbe: schwarz
• Bruchlast längs: 27 kN
• Burchlast quer: 8 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 7 kN
• Öffnung: 25 mm
M34A SLN Leichter asymmetrischer Karabiner Am’D
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 25 mm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
381,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen




