Karabinerhaken für Fallschutz Petzl M042BA00, Öffnung: 18 mm | Hauptmaterial: Aluminium
M042BA00 Karabiner FREINO Z mit Bremshaken für Abseilgeräte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:M042BA00
Rubix:3455832
EAN:3342540829633





Dokumente
Produktdetails : M042BA00 Karabiner für Abseilgeräte FREINO Z TRIACT LOCK
Der FREINO Z-Karabiner verfügt über einen Bremshaken, um die Bremsreibung beim Abseilen oder Ablassen zu erhöhen bzw. zu steuern. Der bedienungsfreundliche Karabiner ist mit den selbstbremsenden Abseilgeräten I’D S, I’D L, I’D EVAC und RIG kompatibel. Wenn er umgedreht wird, schützt er das Abseilgerät beim Umhängen von der Materialschlaufe in die ventrale Öse oder den Anschlagpunkt vor Herabfallen. Der FREINO Z ist mit dem automatischen Verriegelungssystem TRIACT-LOCK ausgestattet.
Eigenschaften:
• Kontrolle der Bremsreibung:
- Der Bremshaken sorgt bei schweren Lasten für zusätzliche Reibung, um die Abseilgeschwindigkeit besser steuern zu können (z.B. bei der Rettung von zwei Personen).
- Einfache, variable Anwendung. Das Seil lässt sich schnell und einfach mit einer Hand in den Bremshaken einlegen und herausnehmen.
• Einfaches Handling:
- Das Seil wird einfach, ohne den Karabiner zu öffnen, in den Bremshaken eingelegt.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
- Automatisches Verriegelungssystem TRIACT-LOCK mit 3-Wege-Entriegelung.
- Für die Verwendung am Gurt und am Anschlagpunkt geeignet.
• Wenn der Karabiner umgedreht wird, schützt er die selbstbremsenden Abseilgeräte I'D S, I'D L, I'D EVAC (1) und RIG (2) beim Umhängen von der Materialschlaufe in die ventrale Öse oder den Anschlagpunkt vor Herabfallen.
(1) Versionen ab 2019.
(2) Versionen ab 2018.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE EN 362, CE EN 12275, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA, GB/T 23469 / B, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz
• Öffnung des Schnappers für den Bremshaken: 12 mm
• Gewicht: 75 g
• Verriegelungssystem: TRIACT-LOCK
• Bruchlast längs: 23 kN
• Bruchlast quer: 8 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 8 kN
• Öffnung: 18 mm
Eigenschaften:
• Kontrolle der Bremsreibung:
- Der Bremshaken sorgt bei schweren Lasten für zusätzliche Reibung, um die Abseilgeschwindigkeit besser steuern zu können (z.B. bei der Rettung von zwei Personen).
- Einfache, variable Anwendung. Das Seil lässt sich schnell und einfach mit einer Hand in den Bremshaken einlegen und herausnehmen.
• Einfaches Handling:
- Das Seil wird einfach, ohne den Karabiner zu öffnen, in den Bremshaken eingelegt.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
- Automatisches Verriegelungssystem TRIACT-LOCK mit 3-Wege-Entriegelung.
- Für die Verwendung am Gurt und am Anschlagpunkt geeignet.
• Wenn der Karabiner umgedreht wird, schützt er die selbstbremsenden Abseilgeräte I'D S, I'D L, I'D EVAC (1) und RIG (2) beim Umhängen von der Materialschlaufe in die ventrale Öse oder den Anschlagpunkt vor Herabfallen.
(1) Versionen ab 2019.
(2) Versionen ab 2018.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE EN 362, CE EN 12275, EAC, NFPA 2500 Technical Use, UKCA, GB/T 23469 / B, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz
• Öffnung des Schnappers für den Bremshaken: 12 mm
• Gewicht: 75 g
• Verriegelungssystem: TRIACT-LOCK
• Bruchlast längs: 23 kN
• Bruchlast quer: 8 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 8 kN
• Öffnung: 18 mm
M042BA00 Karabiner FREINO Z mit Bremshaken für Abseilgeräte
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 18 mm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
872,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.038,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen