849119 STAHL 17 MM Karabinerhaken Norm: EN362:2004 Klasse B

Karabiner aus Stahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:849119
Rubix:3237462
EAN:3660338091391
849119 STAHL 17 MM Karabinerhaken Norm: EN362:2004 Klasse B

Technische Zusammenfassung

Öffnung17 mm
Hauptmaterialstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 849119 STAHL 17 MM Karabinerhaken Norm: EN362:2004 Klasse B


EN 362 :2004 Klasse B

Material: Stahl
Schraubkarabiner aus Stahl.
Öffnung: 17 mm. Widerstand: 23 kN.
Karabineröffnung aus Stahl mit Schraubverschluss 17 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung17 mm
Hauptmaterialstahl
Werkstoffstahl
5,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std