M043AA00 GRAU/GELB Verbindungselement mit Verbindungsöse EASHOOK OPEN
M043AA00 Verbindungselement mit Verbindungsöse EASHOOK OPEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:M043AA00
Rubix:3456092
EAN:3342540821903






Dokumente
Produktdetails : M043AA00 GRAU/GELB Verbindungselement mit Verbindungsöse EASHOOK OPEN
Das EASHOOK OPEN-Verbindungselement ist für die Verwendung an den Enden eines doppelten Verbindungsmittels oder eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung konzipiert. Die Verbindungsmittel können direkt in die aufschraubbare Verbindungsöse des Verbindungselements eingehängt werden. So kann das Verbindungselement im Falle einer Beschädigung des Verbindungsmittels wieder verwendet werden. Das gute Handling und das automatische Verriegelungssystem erleichtern das Ein-/Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen.
Eigenschaften:
• Konzipiert für die Verwendung am Ende eines doppelten Verbindungsmittels (ABSORBICA-Y, PROGRESS oder PROGRESS ADJUST) oder eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung (GRILLON).
• Entfernbares Verbindungselement:
- Aufschraubbare Verbindungsöse zum Einhängen des Verbindungsmittels. So kann das Verbindungselement im Falle einer Beschädigung des Verbindungsmittels wieder verwendet werden.
- Die Verbindungsöse favorisiert die Belastung in der Längsachse.
• Erleichtert das Ein-/Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen:
- Die ergonomische Form ermöglicht ein gutes Handling.
- Praktisches automatisches Verriegelungssystem mit 2-Wege-Öffnung.
- Die weite Schnapperöffnung erleichtert das Einhängen des Verbindungselements.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich das Verbindungselement verhakt.
• H-Profil:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Ebenfalls in schwarz verfügbar.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz
• Verriegelungssystem: automatisch
• Farbe(n): grau/gelb
• Gewicht: 160 g
• Bruchlast längs: 25 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 10 kN
• Öffnung: 25 mm
Eigenschaften:
• Konzipiert für die Verwendung am Ende eines doppelten Verbindungsmittels (ABSORBICA-Y, PROGRESS oder PROGRESS ADJUST) oder eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung (GRILLON).
• Entfernbares Verbindungselement:
- Aufschraubbare Verbindungsöse zum Einhängen des Verbindungsmittels. So kann das Verbindungselement im Falle einer Beschädigung des Verbindungsmittels wieder verwendet werden.
- Die Verbindungsöse favorisiert die Belastung in der Längsachse.
• Erleichtert das Ein-/Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen:
- Die ergonomische Form ermöglicht ein gutes Handling.
- Praktisches automatisches Verriegelungssystem mit 2-Wege-Öffnung.
- Die weite Schnapperöffnung erleichtert das Einhängen des Verbindungselements.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich das Verbindungselement verhakt.
• H-Profil:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Ebenfalls in schwarz verfügbar.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC, entspricht der japanischen Vorschrift zum Schutz gegen Absturz
• Verriegelungssystem: automatisch
• Farbe(n): grau/gelb
• Gewicht: 160 g
• Bruchlast längs: 25 kN
• Bruchlast Schnapper offen: 10 kN
• Öffnung: 25 mm
Verbindungselement mit aufschraubbarer Verbindungsöse für doppelte Verbindungsmittel und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 25 mm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
760,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
905,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen