854300 ALU 22 MM Karabinerhaken Verriegelung 1/4 Umdrehung EN362:2004 KlasseB

ALUMINIUM-KARABINER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854300
Rubix:3238525
EAN:3660338101076
854300 ALU 22 MM Karabinerhaken Verriegelung 1/4 Umdrehung EN362:2004 KlasseB

Technische Zusammenfassung

Öffnung22 mm
Hauptmaterialaluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854300 ALU 22 MM Karabinerhaken Verriegelung 1/4 Umdrehung EN362:2004 KlasseB


Norm: EN362:2004 Klasse B

Aluminium-Karabiner mit automatischer Verriegelung durch 1/4-Drehung.
Material: Aluminiumlegierung
Öffnung: 22 mm. Widerstand: 20 kN
Aluminium-Vorreiberverschluss Karabineröffnung 22 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung22 mm
Hauptmaterialaluminium
Werkstoffaluminium
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std