Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONCHAN1,8.140HV, Innendurchmesser: 1.8 mm | Außendurchmesser: 4.5 mm | Norm: DIN 125
M3 DIN 125-1 FORM A PA Scheibe 3.2x7x0.5 ohne Fase Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN1,8.140HV
Rubix:523884
Hersteller:000125.00004.0018.000
EAN:4043952047262


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 1,8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
Produktdetails : DIN125-1 B 1.8X4.5X0.3 ST 140HV BL GEDR Scheibe, B=mit Fase
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben ohne Fase Abmessung: 3,2
DIN 125-1 Stahl gedreht Form B Scheiben B gedreht, mit Fase Abmessung: 1,8 x 4,5x 0,3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 1,8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Norm | din 125 |
| Durchmesser, metrisch | m1 |
| Stärke | 0,3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,82 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
1,8 mm
Material/Verarbeitung
stahl
Außendurchmesser
4,5 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m1