DIN125-1 B 50X92X8 ST 140HV TZN Scheibe, B=mit Fase
M3 DIN 125-1 FORM A PA Scheibe 3.2x7x0.5 ohne Fase Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN50GA
Rubix:524178
Hersteller:000125.00202.0500.000
EAN:4043952048450


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 92 mm |
Produktdetails : DIN125-1 B 50X92X8 ST 140HV TZN Scheibe, B=mit Fase
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben ohne Fase Abmessung: 3,2
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B feuerverzinkt Scheiben B (gestanzt), mit Fase Abmessung: 50 x92 x8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6615 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,78 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
153,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
50 mm
Material/Verarbeitung
Stahl
Außendurchmesser
92 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M48