Referenzen
Spartex:RONPLAT66.100HV
Rubix:524238
Hersteller:000126.00000.0660.000
EAN:4043952051443


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 110 mm |
Produktdetails : DIN126 66X110X9 ST 100HV Scheibe, gestanzt
ISO 7091 Stahl 100 HV flache Scheiben Produktklasse C Abmessung: 20
DIN 126 Stahl Scheiben (gestanzt) Abmessung: 66 x110 x9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Durchmesser, metrisch | M60 |
| Stärke | 9 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,58 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
66 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
110 mm
Durchmesser, metrisch
M60