Säbelsäge Fein 72342300230, Spannung: N/A V | Kabellos: Nein | Gewicht: 6.4 kg
Rohrbearbeitungsgeräte AStxe 649-1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:72342300230
Rubix:1030919
EAN:4014586858500



Produktdetails : 72342300230 Stichsäge, AStxe649-1 50Hz230V
Rohrbearbeitungsgeräte AStxe 649-1
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | n/a V |
|---|---|
| Schnittleistung | 550 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Kabellos | nein |
| Leistung | 750 W |
| Hublänge | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.235,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.660,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
