8112902005 Akku-Starter Set 18,0V FORGE™ NRG-602

M18 FORGENRG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4933498549
Rubix:3620383
Hersteller:4933498549
EAN:4058546524180
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität6 Ah
Spannung18 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112902005 Akku-Starter Set 18,0V FORGE™ NRG-602


Dieses M18™ Pack vereint zwei FORGE™ Akkus mit 6,0 Ah und ein DBSC Schnellladegerät für zwei Akkus. Innerhalb von 25 Minuten sind beide Akkus vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

Eigenschaften:
Das Pack kombiniert zwei REDLITHIUM™ FORGE™ Akkus mit 6,0 Ah mit einem Schnellladegerät für zwei Akkus und eignet sich für sämtliche Werkzeuge des M18™ Systems. Jeder Akku liefert eine Leistung, die einem HIGH OUTPUT™ Akku mit 12,0 Ah entspricht und das bei kompakteren und leichteren Abmessungen. Mit diesem Ladegerät wird nach 15 Minuten bereits eine Ladung von 80 % erreicht. Die REDLITHIUM™ FORGE™ Reihe gilt innerhalb der REDLITHIUM™ Produktfamilie als die leistungsstärkste und am schnellsten aufladbare Variante und zeichnet sich zudem durch eine verlängerte Lebensdauer über zahlreiche Ladezyklen hinweg aus. Ein verstärktes Gehäuse schützt den Akku vor Ölen, Lösungsmitteln und Fetten sowie vor Witterungseinflüssen und den Bedingungen auf der Baustelle. Eine verbesserte Ladeanzeige erleichtert das Ablesen des Akkustands auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Beim Ladegerät sorgt die adaptive Verteilungsfunktion für eine gleichzeitige Ladung von zwei M18™ Akkus, die individuell auf deren jeweiligen Bedarf abgestimmt wird. Ein aktives Hochgeschwindigkeits-Kühlsystem reduziert bei kompatiblen Akkus die Standzeiten durch Temperaturanstieg. Die rückseitige Befestigung des Ladegeräts ermöglicht mehrere Montageausrichtungen. Bei der Kombination aus Akku und Ladegerät sorgt die REDLINK™ Elektronik für eine kontinuierliche Kommunikation zwischen beiden Komponenten, um optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Spezifikationen:
• Pack-Referenz: FORGENRG-602DBSC, Milwaukee Code 4933498549
• Packinhalt: zwei FORGE™ M18 Akkus mit 6,0 Ah und ein M18 DBSC Schnellladegerät für zwei Akkus
• Gesamtgewicht des Packs: 4,4 kg
• Kompatibles System: M18™
• Akku (Art.-Nr. 4932492533): Kapazität 6,0 Ah, Spannung 18 V, Typ Li-Ion, Gewicht 1,03 kg
• Ladegerät M18 DBSC: Gewicht 2,5 kg, Netzbetrieb, gleichzeitiges Laden von zwei Akkus, Wandmontage möglich
• Ladezeit des Ladegeräts M18 DBSC je nach Akku: 25 Minuten (FORGE™ 6,0 Ah) bis 60 Minuten (12,0 Ah)

Normen:
• Gemäß der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 besteht für die Akkus keine Pflicht zur Beifügung eines Sicherheitsdatenblatts
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden europäischen Vorschriften
• Schutzklasse II (Ladegerät)

Stärken

• Weniger Stillstandzeiten dank einer Ladung von 80 % in 15 Minuten
• Mehr Laufzeit durch höhere Leistung bei kompakter Bauform
• Reibungsloser Arbeitsablauf durch gleichzeitiges Laden von zwei M18™ Akkus
• Bessere Ablesbarkeit des Ladestands im Freien, auch bei direkter Sonneneinstrahlung
• Flexible Montage dank drehbarer rückseitiger Befestigung des Ladegeräts

Anwendungen

Das FORGE™ Akku- und Ladegerätepack richtet sich an alle Anwender, die bereits mit Werkzeugen des M18™ Systems ausgestattet sind, unabhängig von der jeweiligen Branche. Auf Roh- und Ausbaustellen eignen sich die schnelle Ladezeit sowie die Beständigkeit des Gehäuses gegenüber Ölen, Lösungsmitteln und Witterungseinflüssen für den langen Einsatz im Freien. Bei Sanitär-, Elektro- oder Schreinerarbeiten erleichtert das kompakte Format des FORGE™ Akkus den Transport, ohne dass dabei auf eine hohe Kapazität verzichtet werden muss. Die drehbare rückseitige Befestigung des Ladegeräts ermöglicht eine Installation, die an Lagerräume oder Einsatzfahrzeuge angepasst ist.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität6 Ah
Spannung18 V
Typm18 forgenrg
654,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
778,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage