8112902015 Ersatzakku Forge 1x 18,0V 12Ah

M18™ FORGE™ 12,0 Ah Akku

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932492651
Rubix:3620394
Hersteller:4932492651
EAN:4058546414016
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität12 Ah
Spannung18 V

Produktdetails : 8112902015 Ersatzakku Forge 1x 18,0V 12Ah


  • Liefert bis zu 50 % mehr Leistung als der M18 HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah Akku
  • Mit dem M18 Dual Bay Super-Ladegerät in 35 Minuten zu 80 % aufgeladen, in 45 Minuten vollständig aufgeladen
  • COOL-CYCLE™: Aktives Kühlsystem kann bei hoher Drehzahl kühlen und sorgt so für weniger Ausfallzeiten
  • REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die höchste Leistung, die schnellste Ladezeit und die längste Lebensdauer innerhalb von REDLITHIUM™
  • Längste Lebensdauer für die meisten Ladezyklen und beste Leistung während der gesamten Lebensdauer des Akkus, mit bestem Schutz vor Arbeits-, Wetter- und Umgebungsbedingungen.
  • Längere Betriebszeit bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Robustes Gehäuse für besseren Schutz vor Ölen, Chemikalien und Fetten
  • Verbesserte Kraftstoffanzeige mit Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung
  • REDLINK™-Intelligenz: Unser Akku-Schaltkreis bietet optimierte Leistung und Überlastschutz durch umfassende Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladesystem.
  • Kompatibel mit allen M18-Werkzeugen

Technische Informationen


Attribute
Kapazität12 Ah
Spannung18 V
284,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen