• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.309)
    • Befestigung / Montage(137.461)
    • Bearbeitung(44.351)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.175)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.240)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.075)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(863)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p
    5. Zubehör für Elektrowerkzeug
    6. Akku für tragbares Elektrowerkzeug
    7. 3510011310 Ersatzakku f. Akkupresse

    3510011310 Ersatzakku f. Akkupresse

    Akku für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:786726
    Rubix:3659144
    Hersteller:786726
    brand logo

    Produktdetails : 3510011310 Ersatzakku f. Akkupresse


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    197,03 € exkl. MwSt.
    / Stück
    234,47 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    1600A00L1M Ersatzakku 36,0 V 6,0 Ah Bosch8110100765 Power Source Kit 2x18,0V 3,0 Ah Ladegerät DC18RC MAKPAC8110201215 Akku-Starter Set 2x 18,0 V 5,0 Ah Ladegerät GAL1880CV8112900290 Ersatzakku 12,0 V 5,0 Ah M12 HB58112901985 Akku-Starterset M18 FORGENRG-802 2x 18,0 V 8Ah1600A019S0 Starter-Set 2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-409910542016 Knopfzelle Electronics CR 20168110101060 Akku-Starter-Set XGT 40V 4Ah 2x40,0V 4,0Ah Ladegerät DC50RA8112900255 Akku-Starter Set M12 NRG-402 2x12,0 V 4,0Ah Ladegerät C12 C191A59-5 Akku-Bank solo XGT PDC01 ohne Akku ohne Ladegeät8110200460 Akkupack GBA 18 Volt, 2.0 Ah8110400285 AkkuBasisSet18,0VLiHD2x18,0V5,5AhLGASC145MetaLoc8110400300 Ersatzakku LiHD 18,0 V 4,0 Ah Metabo01780056, 8110400035 Ersatzakku LiHD 12,0 V 4,0 Ah Metabo8410700970 Ersatz-Akku 14V/3,5 Ah Li-Ion
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap