DIN6798 A 28 FST Fächerscheibe, A=aussengezahnt
M 2.5 DIN 6798 FORM I Fächerscheibe 2.5mm innengezahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAZA28
Rubix:553019
Hersteller:006798.00001.0280.000
EAN:4043952476949


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6798 |
Produktdetails : DIN6798 A 28 FST Fächerscheibe, A=aussengezahnt
DIN 6798 Federstahl Form I Fächerscheiben I innengezahnt Abmessung: I 2,5
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben A außengezahnt Abmessung: A 28
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6798 |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,87 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
33,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
28 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10,5 mm
Durchmesser, metrisch
M27