4001002144 Akku-Rasentrimmer solo 18V DUR190UZX9
LXT 18 V Trimmer U-Griff
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DUR190UZX9
Rubix:3973226
Hersteller:DUR190UZX9
EAN:0088381748599

Produktdetails : 4001002144 Akku-Rasentrimmer solo 18V DUR190UZX9
Die LXT 18 V Makita-Akku passt auf 430+ Maschinen. Komfortabler und geräuscharmer 18 V Rasentrimmer, ideal für die Pflege von Gärten. Optimale Leistung durch Platzierung des bürstenlosen Motors direkt über dem Mähkopf. Sehr geeignet zum Mähen von Rasenkanten, leichtem Unkraut und feinerem Material. Leise und umweltfreundlich durch den Einsatz eines Lithium-Ionen-Akkus. Universelle Schutzhaube für Schneidmesser und Fadenköpfe. Bürstenloser Motor für weniger Leistungsverlust.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 240 W |
|---|---|
| Schnitttiefe | 300 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Modell | dur190u |
| Spannung | 18 V |
| Packung | schutzbrille; bandmontage; nylon-schneidkopf; zubehörtasche; inbusschlüssel; kappe |
| Leerlaufdrehzahl | 6000 rpm |
| Geschwindigkeit | 6000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage