8112900730 Akku-Kantenfräse M18FTR8-0X ohne Akku HD Box

Akku-Kantenfräse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933479073
Rubix:3230762
Hersteller:4933479073
EAN:4058546368678
01000669, 8112900730, 4933479073 Akku-Kantenfräse M18FTR8-0X ohne Akku HD Box

Technische Zusammenfassung

Schnitttiefe50 mm
Gewicht2,1 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900730 Akku-Kantenfräse M18FTR8-0X ohne Akku HD Box


Akku-Kantenfräse M18 FTR8-0X

Diese Akku-Kantenfräse verfügt über eine variable Geschwindigkeitseinstellung für materialgerechte Drehzahlen.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • Exakte Höhenverstellung im Raster von 0,4 mm
  • Motorbremse
  • LED-Arbeitslicht
    Lieferumfang: Maschine, 2 Absaugadapter, 146 mm Untergrundplatte für 31,75 mm Führungsbuchse, je 1 Spannzange Ø 6 mm und 8 mm, Grundplatte, 2 Seitenanschläge, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Schnitttiefe50 mm
    Gewicht2,1 kg
    Modellftr8-0x
    Spannung18 V
    Leerlaufdrehzahl31000 rpm
    Geschwindigkeit31000 rpm
    336,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    400,20 € inkl. MwSt.