601741000 Kantenfräse FM 500-6

Oberfräse, Fräs- und Schleifmotor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:601741000
Rubix:3231317
Hersteller:601741000
EAN:4061792243064
01000857, 8110401300, 601741000 Kantenfräse FM 500-6

Technische Zusammenfassung

Leistung500 W
Schnitttiefe6 mm
Gewicht1,3 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 601741000 Kantenfräse FM 500-6


Lichte, kompakte Kantenfräse für einhändiges Profilfräsen, Trimmen und Nutenfräsen
Leistungsstarker Motor für das schnelle Fräsen von Holz und ähnlichen Materialien
Umfangreiches Paket mit: Parallelanschlag, Kopierflansch und Rollführung
Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit mittels Zahnstange
Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf das Fräsen und das Werkstück
Neustartschutz: verhindert das unbeabsichtigte Starten der Maschine nach einer Stromunterbrechung
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors

Mit:
2 Maulschlüssel, Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollführung, Transparente Schutzhaube
Kantenfräse FM 500-6

Leichte, kompakte Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten. Ausgestattet mit einem kraftvollen Motor zum zügigen Fräsen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Produkteigenschaften:

  • Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde
  • Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf Fräser und Werkstück
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
    Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung, Schutzglas, 2 Maulschlüssel

  • Stärken

    Lichte, kompakte Kantenfräse für einhändiges Profilfräsen, Trimmen und Nutenfräsen|Leistungsstarker Motor für das schnelle Fräsen von Holz und ähnlichen Materialien|Umfangreiches Paket mit: Parallelanschlag, Kopierflansch und Rollführung|Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit mittels Zahnstange|Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf das Fräsen und das Werkstück|Neustartschutz: verhindert das unbeabsichtigte Starten der Maschine nach einer Stromunterbrechung|Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors

    Technische Informationen


    Attribute
    Leistung500 W
    Schnitttiefe6 mm
    Gewicht1,3 kg
    Modellfm 500-6
    Spannung240 V
    Packunginhalt: 2 maulschlüssel; parallelanschlag; kopierflansch (schablonenführung); rollführung (rollenführung); schutzglas.
    Leerlaufdrehzahl32000 rpm
    Geschwindigkeit19000 rpm
    65,28 € exkl. MwSt.
    / Stück
    77,68 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage