Kantenfräse Metabo 601770500, Leistung: 1700 W | Geschwindigkeit: 12000 rpm | Gewicht: 6.3 kg

Metall-Kantenfräse

Siehe technische Informationen
Referenzen
Metabo:601770500
Rubix:3620324
Hersteller:601770500
EAN:4061792261815
brand logo
Technische Zusammenfassung
Leistung1700 W
Schnitttiefe15 mm
Gewicht6,3 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112600030 Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 FX


Lieferumfang:
- 1x Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F
- 3x Hartmetall-Wendeplatten Universal
- 1x Anschlagrolle
- 1x Schraubendreher für Torx-Schrauben 15
- 1x Schraubendreher SW 4 mit T-Griff
- 1x Maulschlüssel SW 10
- 1x Bügelgriff
- 1x metaBOX 185 XL

Produkteigenschaften:
- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten
- Leerlaufdrehzahl: 6.200 – 12.000 /min
- Nennaufnahmeleistung: 1.700 W
- Abgabeleistung: 880 W
- Art der Kanten: Fase
- Fasenwinkel: 0 - 90 °
- Max. Fasenbreite 45°: 21 mm
- Max. Fasenhöhe 45°: 15 mm
- Abstufung Frästiefeneinstellung: 0.1 mm
- Rundungen kleinster Außendurchmesser: 100 mm
- Gewicht ohne Netzkabel: 6.3 kg
- Kabellänge: 3.9 m
Metabo Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F

Technische Informationen


Attribute
Leistung1700 W
Schnitttiefe15 mm
Gewicht6,3 kg
Geschwindigkeit12000 rpm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.581,15 exkl. MwSt.
/ Stück
3.071,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage