19 911 2138 Schlauchaufroller 9,5x13,5 / 14m R 3/8”, Hi-Vis
19 911 Drucklufthaspel (geschlossen)
Siehe technische InformationenReferenzen
CEJN:19 911 2138
Rubix:3087829
Hersteller:199112138
EAN:07391390397706

Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 m |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
Produktdetails : 19 911 2138 Schlauchaufroller 9,5x13,5 / 14m R 3/8”, Hi-Vis
Die CEJN-Sicherheitsrolle ist eine langlebige Rolle, die dank ihres patentierten Full-Flow-Designs, das im Gegensatz zu den meisten anderen Rollen den Durchfluss nicht einschränkt, eine hervorragende Leistung bietet. So können die Werkzeuge des Kunden mit maximaler Leistung betrieben werden, was sowohl Energie als auch Zeit spart. Dieser Schlauchaufroller ist ideal für einen sicheren Arbeitsplatz. Die langsame Aufrollfunktion, die Schlauchführung, der PUR-Schlauch, die weiche Stoppkugel zur Vermeidung von Stolperfallen und der Knickschutz sind nur einige Beispiele dafür, was diese Sicherheitsaufroller zu den besten auf dem Markt macht. Der Aufroller ist um 180 Grad schwenkbar, so dass sich der Bediener frei bewegen kann, und dank des langsamen Aufrollens ist er sicher und für jedermann leicht zu handhaben. Wenn ein Schlauch gewechselt werden muss, ist dies dank des intelligenten Designs problemlos möglich.
Stärken
- Hoher Durchfluss und geringer Druckabfall
- Langsamer, starker Rückzug
- Haltbare Konstruktion
- Weiche Anschlagkugel verhindert Auslösung
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 m |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | r 3/8 '' |
| Gewicht | 6,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
522,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
621,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage