Referenzen
SMC:MXQ6B-50Z
Rubix:2209586
EAN:3618036346855

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch - ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ6B-50Z Schlitteneinheit
MXQ*B-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit geringem Schub und hoher Steifigkeit (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x132x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 g |
| Typ | luftschiebetisch - ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 6 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
404,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
481,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen