DFM-25-20-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Geführter Antrieb DFM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-25-20-P-A-KF
Rubix:428186
Hersteller:170922
EAN:4052568013486
DFM-25-20-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-25-20-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM


Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-25-20-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei

Anwendungen

- Klemmen
- Heben
- Stoppen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95x95x45 mm
Bruttogewicht1172,1 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
345,35 exkl. MwSt.
/ Stück
410,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen