AF30-F02-D Filter

Luftfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AF30-F02D
Rubix:3287295
Hersteller:AF30-F02D
AF30-F02-D Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AF30-F02-D Filter


Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/4 ''
Filterfeinheit5 µm
Typair filter
Werkstoffpolycarbonat
Volumenstrom12500 l/min
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Max. Temperatur60 °C
Verbindungg1/4
HerkunftslandCN
25,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen