LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI Druckluftaufbereitung, Reihe D
LRB-K Druckregelventil-Batterien
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI
Rubix:441404
Hersteller:529004
EAN:4052568163389

Produktdetails : LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI Druckluftaufbereitung, Reihe D
Druckregelventil-Batterie LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI mit Verbindungskit, Anschlussplatte und Befestigungswinkeln, Block mit 2,3,4 oder 5 Druck-Regelventilen, ohne Manometer. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil-Batterie LRB-3/8-D-7-O-K5-MIDI mit Verbindungskit, Anschlussplatte und Befestigungswinkeln, Block mit 2,3,4 oder 5 Druck-Regelventilen, ohne Manometer. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5046 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
674,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
802,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage