GRLA-1/4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-1/4-B
Rubix:215891
Hersteller:151172
EAN:4052568010560
GRLA-1/4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/4-B Drosselrückschlagventil, Bauform B


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-B Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-B zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x65x25 mm
Bruttogewicht54,63 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
30,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std