LOCTITE EA 3463 50G Metallkleber Metal Magic Steel Stick Loctite EA 3463 50G
Epoxidklebstoff 3463
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:EA 3463
Rubix:507521
Hersteller:396914
EAN:5010266359632




Dokumente
Produktdetails : LOCTITE EA 3463 50G Metallkleber Metal Magic Steel Stick Loctite EA 3463 50G
Der formbare Epoxidkitt-Stick LOCTITE® EA 3463 ist ein zweikomponentiges, stahlgefülltes Reparaturmaterial, welches speziell für schnelle und effektive Instandsetzungen entwickelt wurde. Dank seiner praktischen Stickform lässt sich das Produkt einfach und präzise anwenden. Es ist ideal zum Abdichten von Lecks in Rohren und Tanks, zum Auffüllen von Schraubenlöchern, zum Glätten von Schweißnähten sowie zur Ausbesserung nicht-struktureller Defekte an Gussstücken geeignet. Mit einer schnellen Aushärtung innerhalb von nur 10 Minuten bietet es eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten feuchten Oberflächen und kann sogar unter Wasser aushärten. Nach der Aushärtung weist es eine hohe Druckfestigkeit auf und sorgt für langlebige, stabile Reparaturen. Die manuelle Verarbeitung macht eine Anwendung ohne spezielles Werkzeug möglich, sodass Reparaturen direkt vor Ort schnell und effizient durchgeführt werden können.
Spezifikationen:
• Physikalische Form: Knetbare Harzmasse
• Betriebstemperatur: -55 °C bis +120 °C
• Ausrichtungszeit: 10 Minuten
• Verarbeitungszeit: 3 Minuten
• Anwendungsart: Manuell
• Farbe: Schwarz
• Empfohlen für: Metall
Informationen zur Marke:
LOCTITE® ist eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Spezialisiert auf Montage- und Instandhaltungsprodukte für die Industrie, bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Optimierung industrieller Abläufe. Mit Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen ist die Marke ein vertrauenswürdiger Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse effizienter gestalten möchten. Die technische Expertise und die strengen Qualitätszertifizierungen der Marke garantieren Leistungen, die den höchsten Anforderungen gerecht werden. LOCTITE® setzt auf innovative Lösungen, die kompromisslos hohe Standards in Qualität und Sicherheit erfüllen.
Spezifikationen:
• Physikalische Form: Knetbare Harzmasse
• Betriebstemperatur: -55 °C bis +120 °C
• Ausrichtungszeit: 10 Minuten
• Verarbeitungszeit: 3 Minuten
• Anwendungsart: Manuell
• Farbe: Schwarz
• Empfohlen für: Metall
Informationen zur Marke:
LOCTITE® ist eine Premiummarke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Spezialisiert auf Montage- und Instandhaltungsprodukte für die Industrie, bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Optimierung industrieller Abläufe. Mit Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen ist die Marke ein vertrauenswürdiger Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse effizienter gestalten möchten. Die technische Expertise und die strengen Qualitätszertifizierungen der Marke garantieren Leistungen, die den höchsten Anforderungen gerecht werden. LOCTITE® setzt auf innovative Lösungen, die kompromisslos hohe Standards in Qualität und Sicherheit erfüllen.
Stärken
• Einfach formbar für präzise Reparaturen, auch auf unregelmäßigen Oberflächen
• Schnelle Aushärtung innerhalb von 10 Minuten für eine zügige Wiederinbetriebnahme der Anlagen
• Hervorragende Haftung auf den meisten Oberflächen, auch auf feuchten und untergetauchten Bereichen
• Hohe Druckfestigkeit für dauerhaft stabile und zuverlässige Reparaturen
• Schnelle Aushärtung innerhalb von 10 Minuten für eine zügige Wiederinbetriebnahme der Anlagen
• Hervorragende Haftung auf den meisten Oberflächen, auch auf feuchten und untergetauchten Bereichen
• Hohe Druckfestigkeit für dauerhaft stabile und zuverlässige Reparaturen
Anwendungen
Dieser formbare Stick eignet sich perfekt für Notreparaturen und vorbeugende Wartungsmaßnahmen in den verschiedensten Industriebranchen. Besonders empfohlen wird er zum Abdichten von Lecks in Rohren und Behältern, zum Auffüllen von Schraubenlöchern, zum Glätten von Schweißnähten sowie zur Ausbesserung nicht-struktureller Schäden an Gussteilen. Das Produkt findet breite Anwendung in der mechanischen Industrie, in der industriellen Wartung, im Sanitärbereich, im Schiffbau sowie in Wasseraufbereitungsanlagen. Dank seiner Fähigkeit, auch unter Wasser auszuhärten, ist es besonders geeignet für Reparaturen in feuchten oder nassen Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 374x150x186 mm |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Trocknungszeit | 10 min |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort