08689 Polyurethan-Nahtversiegler, Weiß, 310ml, kartouche

3M™ Polyurethan-Nahtversiegler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000077240
Rubix:3478731
Hersteller:7000077240
EAN:4046719351510
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Fassungsvermögen310 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 08689 Polyurethan-Nahtversiegler, Weiß, 310ml, kartouche


Die feuchtigkeitshärtenden 3M™ Polyurethan-Nahtversiegler (1K) eignen sich zum Abdichten von Nähten bei der Fahrzeugreparatur.
Die 3M™ Polyurethan-Nahtversiegler bestehen aus hochfester 1K-Klebedichtmasse und härten bei Luftfeuchtigkeit innerhalb von 24 Stunden zu einem robusten, flexiblen Material aus. (Die Aushärtegeschwindigkeit ist abhängig von der Raupendicke und den Umgebungsbedingungen.) Temperaturbeständig von –40 °C bis +90 °C (kurzfristig bis 120 °C). Ideal zum Abdichten von mittelbreiten und breiten Karosseriefugen und Schweißnähten. Auch für Holz und Kunststoff geeignet. Direkt auf blanken Stahl auftragbar; als durchschweißbares Dichtungsmittel geeignet. Hierzu muss das Produkt noch feucht sein (innerhalb von 35 Minuten nach dem Auftragen). Vor dem Auftragen von wasserbasierten Basislacken muss das Produkt aushärten (mindestens 45 Minuten).

Stärken


• Exzellente Klebekraft
• Mit herkömmlichen Lacksystemen lackierbar
• Kein Schrumpfen, dickflüssig
• Hervorragende Wetterbeständigkeit; beständig gegen Wasser, Öl und Kraftstoffe

Anwendungen

Abdichtung

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Fassungsvermögen310 ml
Trocknungszeit45 min
152,04 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
180,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Farbe