Lochsäge Bosch 2608584804, Durchmesser: 70 mm

Lochsäge Sheet Metal

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608584804
Rubix:1089851
EAN:3165140376259
63050070 Lochsäge Sheet Metal PC 70 mm Bosch
Technische Zusammenfassung
Durchmesser70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608584804 Lochsäge Sheet Metal PC 70 mm Bosch


Die Special for Sheet Metal Lochsäge bietet Langlebigkeit beim Schneiden durch Metall. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und lang anhaltendes Schneiden entstehen. Die Zahngeometrie mit Vario-Verzahnung ist ideal geeignet, um dünnes Material zu sägen, bei reduziertem Verschleiß auf der Schneidekante. Darüber hinaus verhindert eine Tiefenanschlagfunktion Durchbrüche, um die Arbeitsoberfläche zu schützen. Verwenden Sie diese Lochsäge für das Schneiden von Metallblech mit einer Dicke von weniger als 5 mm, wie beispielsweise unlegierten Stahl und Edelstahl. Es ist für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Die Special for Sheet Metal Lochsäge unterstützt den einzigartigen Power-Change-Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick. Durchmesser mm: 70, Durchmesser Zoll: 2 3/4, Arbeitslänge mm: 20
Lochsäge Special Sheet Metal, 70 mm, 2 3/4 Zoll

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Verpackungsmaße (L x B x H)154x106x45 mm
Gewicht der Verpackung255 g
Durchmesser70 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,57 exkl. MwSt.
/ Stück
25,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std