Lochsäge Bosch 2609390589, Durchmesser: 6.35 mm

Sechskantadapter, 14-210mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2609390589
Rubix:1609535
EAN:3165140698269
BOS-2609390589 Sechskantadapter, 14-210mm
Technische Zusammenfassung
Durchmesser6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2609390589 Sechskantadapter, 14-210mm


Der Q-Lock Adapter mit Sechskant ermöglicht den Betrieb von Lochsägen für Werkzeuge mit Drehstiften. Er sorgt für die erforderliche Verbindung zwischen Lochsägen und Elektrowerkzeugen beim Schneiden. Der Adapter ist kompatibel mit Akku- und Netzbohrschraubern. Der Q-Lock Adapter ist ein schlüsselloses System, das im Markt für Standard-Lochsägen einzigartig ist.
Sechskantadapter, 14 - 210 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Verpackungsmaße (L x B x H)215x107x35 mm
Gewicht der Verpackung223 g
Durchmesser6,35 mm
Zolltarifcode82029980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,05 exkl. MwSt.
/ Stück
34,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage