2608580304 Diamantlochsäge Diamond f. Hard Ceramics, 25mm 1

Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608580304
Rubix:1607848
EAN:3165140489027
BOS-2608580304 Diamantlochsäge Diamond f. Hard Ceramics, 25mm 1

Technische Zusammenfassung

Durchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608580304 Diamantlochsäge Diamond f. Hard Ceramics, 25mm 1


Die Diamond for Hard Ceramics Lochsäge schneidet härteste Fliesen. Der Diamantbesatz verleiht dieser Lochsäge hohe Standzeit für das Schneiden in Keramik aller Art und Stärke. Auch ermöglicht die dünne Schneidekante schnelle und saubere Schnitte. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Wand- und Bodenfliesen geeignet. Es ist für Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Der einzigartige Power-Change Adapter dieser Diamantlochsäge für Hartkeramik ist das schnellste Stecksystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.
Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, 25 mm, 1 Zoll

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Verpackungsmaße (L x B x H)162x70x45 mm
Gewicht der Verpackung95 g
Durchmesser25 mm
Zolltarifcode82029980
40,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen