Referenzen
Roebuck:865613
Rubix:3321869
EAN:3660338198762
Produktdetails : 865613 Lochsäge HSS- Bimetall 38mm
Lochsägen HSS Bimetall.
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen
Material: Metall, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Holz etc.
Ausgezeichnete Lebensdauer im Vergleich zur Standard-Zylindersäge.
Schnitttiefe: 41 mm.
Erhältlich in 14 Abmessungen
Stärken
Hervorragende Standzeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Lochsäge.
Anwendungen
Material: Metall, Edelstahl, Alu, Plastik, Holz...
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 38 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

