Lochsäge Bosch 2608584842, Durchmesser: 210 mm
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584842
Rubix:1608843
EAN:3165140413343

Produktdetails : 2608584842 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 210mm 6 9/32
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt. Durchmesser mm: 210, Durchmesser Zoll: 8 1/4, Arbeitslänge mm: 44
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 210 mm, 6 9/32 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2176 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 218x216x55 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2040 g |
| Durchmesser | 210 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
