Lochsäge Bosch 2608584142, Durchmesser: 33 mm
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584142
Rubix:1608818
EAN:3165140104364

Produktdetails : 2608584142 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 33mm 1 5/16
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt. Durchmesser mm: 33, Durchmesser Zoll: 1 5/16, Arbeitslänge mm: 44
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 33 mm, 1 5/16 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 75x53x47 mm |
| Gewicht der Verpackung | 106 g |
| Durchmesser | 33 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
