2608584134 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 121mm 4 3/4
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584134
Rubix:1608867
EAN:3165140087742

Produktdetails : 2608584134 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 121mm 4 3/4
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt.
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 121 mm, 4 3/4 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 590 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154x125x55 mm |
| Gewicht der Verpackung | 600 g |
| Durchmesser | 121 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
