Lochsäge Bosch 2608584137, Durchmesser: 140 mm
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584137
Rubix:1608754
EAN:3165140096621

Produktdetails : 2608584137 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 140mm 5 1/2
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt. Durchmesser mm: 140, Durchmesser Zoll: 5 1/2, Arbeitslänge mm: 44
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 140 mm, 5 1/2 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 447 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 181x155x54 mm |
| Gewicht der Verpackung | 816 g |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
