2608584132 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 105mm 4 1/8
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584132
Rubix:1608826
EAN:3165140087728

Produktdetails : 2608584132 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 105mm 4 1/8
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt. Durchmesser mm: 105, Durchmesser Zoll: 4 1/8, Arbeitslänge mm: 44
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 105 mm, 4 1/8 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 152x123x53 mm |
| Gewicht der Verpackung | 445 g |
| Durchmesser | 105 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
