2608584131 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 102mm 4

Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608584131
Rubix:1608811
EAN:3165140087711
BOS-2608584131 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 102mm 4

Technische Zusammenfassung

Durchmesser102 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608584131 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 102mm 4


Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt.
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 102 mm, 4 Zoll

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht465 g
Verpackungsmaße (L x B x H)154x125x54 mm
Gewicht der Verpackung465 g
Durchmesser102 mm
Zolltarifcode82029980
26,54 exkl. MwSt.
/ Stück
31,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen