2608550613 Hohlbohrkrone SDS-plus-9, 30mm 50mm 72mm 6
Hohlbohrkrone SDS-plus-9 30 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608550613
Rubix:1608547
EAN:3165140605335

Produktdetails : 2608550613 Hohlbohrkrone SDS-plus-9, 30mm 50mm 72mm 6
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Er ist kompatibel mit SDS plus oder Sechskantschaftbohrern. Durchmesser mm: 30, Bohrkronentiefe (L1) mm: 50, Arbeitslänge (L2) mm: 72, Schneiden, Anzahl: 6
Hohlbohrkrone SDS plus-9, 30 mm, 50 mm, 72 mm, 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x45x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 185 g |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 82075010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
