2608584130 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 95mm 3 3/4
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584130
Rubix:1608879
EAN:3165140087704

Produktdetails : 2608584130 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 95mm 3 3/4
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt. Durchmesser mm: 95, Durchmesser Zoll: 3 3/4, Arbeitslänge mm: 44
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 95 mm, 3 3/4 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 419 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 152x125x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 419 g |
| Durchmesser | 95 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
