9762780370 Lochsäge Hole Dozer 37mm VE à 1 Stück
Lochsäge Hole Dozer 25mm VE à 1 Stück
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:49560077
Rubix:3655317
EAN:0045242193028
Produktdetails : 9762780370 Lochsäge Hole Dozer 37mm VE à 1 Stück
Dank ihrer Bi-Metall-Konstruktion bewältigen die Hole Dozer™ Lochsägen von Milwaukee sowohl Edelstahl als auch Holz oder PVC. Die Zahngeometrie begrenzt das Verstopfen und leitet die Wärme ab, wodurch die Standzeit des Werkzeugs verlängert wird. Die Reihe deckt ein breites Spektrum an Durchmessern ab, von 14 bis 210 mm, mit einer Schnitttiefe von 41 mm.
Eigenschaften:
Die Verzahnung der Hole Dozer™ weist eine variable Geometrie von 4 bis 6 Zähnen pro Zoll auf. Der Abstand zwischen den Zähnen wurde berechnet, um die Staubabfuhr zu erleichtern und das Verstopfungsrisiko zu begrenzen, selbst bei Dauereinsatz. Die Wechselverzahnung verhindert die Verformung der gebohrten Kante und verbessert somit die Sauberkeit der Schnittlinie. Der Schärfwinkel von 10° begünstigt einen sauberen Angriff des Materials und reduziert dabei die beim Schneiden entstehende Wärme.
Der Zahnbereich besteht aus hochwertigem Hochleistungsschnellarbeitsstahl vom Typ Matrix II mit einem Kobaltanteil von 8 %. Diese Komponente erhält die Härte der Zähne auch bei hohen Arbeitstemperaturen, wodurch sich diese Lochsägen sowohl für das Schneiden harter Werkstoffe wie Edelstahl oder säurebeständige Stähle als auch weicher Werkstoffe wie Holz, MDF oder PVC eignen. Die Zähne werden laserverschweißt auf einen Korpus aus hochlegiertem Stahl aufgebracht und bei 600 °C im Vakuum behandelt, um eine Härte von 65 HRC zu erreichen.
Der 1,27 mm dicke Korpus verleiht Steifigkeit und verringert das Risiko von Verzug oder Verformung. Die Rückenplatte aus dickem Stahl verstärkt die Gesamtkonstruktion und begrenzt Vibrationen. Die 4 Spindellöcher erleichtern die Positionierung der Welle, während die diagonalen Schlitze den Auswurf des Bohrfutters ermöglichen.
Spezifikationen:
• Typ: Lochsäge
• Verzahnung: variabel, 4 bis 6 Zähne pro Zoll
• Schärfwinkel: 10°
• Material: Bi-Metall
• Zusammensetzung des Zahnbereichs: hochwertiger Hochleistungsschnellarbeitsstahl Matrix II mit 8 % Kobalt
• Zusammensetzung des Korpus: hochlegierter Stahl
• Härte der Zähne: 65 HRC
• Dicke des Korpus: 1,27 mm
• Schnitttiefe: 41 mm
• Anzahl der Antriebs-Spindellöcher: 4
• Durchmesser der Reihe: 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 76, 79, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 121, 127, 133, 140, 152, 160, 168, 177, 200 und 210 mm
• Maximale Festigkeit des kompatiblen Stahls: bis zu 1.000 N/mm²
Eigenschaften:
Die Verzahnung der Hole Dozer™ weist eine variable Geometrie von 4 bis 6 Zähnen pro Zoll auf. Der Abstand zwischen den Zähnen wurde berechnet, um die Staubabfuhr zu erleichtern und das Verstopfungsrisiko zu begrenzen, selbst bei Dauereinsatz. Die Wechselverzahnung verhindert die Verformung der gebohrten Kante und verbessert somit die Sauberkeit der Schnittlinie. Der Schärfwinkel von 10° begünstigt einen sauberen Angriff des Materials und reduziert dabei die beim Schneiden entstehende Wärme.
Der Zahnbereich besteht aus hochwertigem Hochleistungsschnellarbeitsstahl vom Typ Matrix II mit einem Kobaltanteil von 8 %. Diese Komponente erhält die Härte der Zähne auch bei hohen Arbeitstemperaturen, wodurch sich diese Lochsägen sowohl für das Schneiden harter Werkstoffe wie Edelstahl oder säurebeständige Stähle als auch weicher Werkstoffe wie Holz, MDF oder PVC eignen. Die Zähne werden laserverschweißt auf einen Korpus aus hochlegiertem Stahl aufgebracht und bei 600 °C im Vakuum behandelt, um eine Härte von 65 HRC zu erreichen.
Der 1,27 mm dicke Korpus verleiht Steifigkeit und verringert das Risiko von Verzug oder Verformung. Die Rückenplatte aus dickem Stahl verstärkt die Gesamtkonstruktion und begrenzt Vibrationen. Die 4 Spindellöcher erleichtern die Positionierung der Welle, während die diagonalen Schlitze den Auswurf des Bohrfutters ermöglichen.
Spezifikationen:
• Typ: Lochsäge
• Verzahnung: variabel, 4 bis 6 Zähne pro Zoll
• Schärfwinkel: 10°
• Material: Bi-Metall
• Zusammensetzung des Zahnbereichs: hochwertiger Hochleistungsschnellarbeitsstahl Matrix II mit 8 % Kobalt
• Zusammensetzung des Korpus: hochlegierter Stahl
• Härte der Zähne: 65 HRC
• Dicke des Korpus: 1,27 mm
• Schnitttiefe: 41 mm
• Anzahl der Antriebs-Spindellöcher: 4
• Durchmesser der Reihe: 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 76, 79, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 121, 127, 133, 140, 152, 160, 168, 177, 200 und 210 mm
• Maximale Festigkeit des kompatiblen Stahls: bis zu 1.000 N/mm²
Stärken
• Verringerung des Verstopfens durch die Zahngeometrie
• Sauberer Schnitt durch die Wechselverzahnung
• Begrenzter Verschleiß durch die Robustheit des Hochleistungsschnellarbeitsstahls und die Wärmeableitung
• Gute Steifigkeit beim Bohren durch den 1,27 mm dicken Korpus und die Rückenplatte aus dickem Stahl
• Erleichterte Positionierung der Welle durch die 4 Antriebs-Spindellöcher
• Vereinfachte Entnahme des Bohrfutters durch die diagonalen Schlitze
• Kompatibilität mit zahlreichen Materialien
• Sauberer Schnitt durch die Wechselverzahnung
• Begrenzter Verschleiß durch die Robustheit des Hochleistungsschnellarbeitsstahls und die Wärmeableitung
• Gute Steifigkeit beim Bohren durch den 1,27 mm dicken Korpus und die Rückenplatte aus dickem Stahl
• Erleichterte Positionierung der Welle durch die 4 Antriebs-Spindellöcher
• Vereinfachte Entnahme des Bohrfutters durch die diagonalen Schlitze
• Kompatibilität mit zahlreichen Materialien
Anwendungen
Die Lochsägen von Milwaukee ermöglichen das Schneiden von Stahl bis 1.000 N/mm², Edelstahl, Gusseisen, Aluminium und Nichteisenmetallen, was sie zu einem zentralen Werkzeug im Behälterbau, im Schlosserhandwerk und in der industriellen Instandhaltung macht. Die Hitzebeständigkeit der Zähne entspricht den Anforderungen von Metallschneidwerkstätten mit hoher Taktrate.
Sie eignen sich ebenso für Baustellen im Hoch- und Ausbau, zum Bohren von Holz, MDF, Gipsplatten und Porenbeton sowie von Sandwichmaterialien und PVC. Elektriker, Klempner und Netzwerkinstallateure können sie einsetzen, um Kabel- oder Leitungsdurchführungen in gemischten Trennwänden zu erstellen.
Die Reihe von 14 bis 210 mm deckt sowohl kleine Präzisionsbohrungen als auch großformatige Durchbrüche ab.
Sie eignen sich ebenso für Baustellen im Hoch- und Ausbau, zum Bohren von Holz, MDF, Gipsplatten und Porenbeton sowie von Sandwichmaterialien und PVC. Elektriker, Klempner und Netzwerkinstallateure können sie einsetzen, um Kabel- oder Leitungsdurchführungen in gemischten Trennwänden zu erstellen.
Die Reihe von 14 bis 210 mm deckt sowohl kleine Präzisionsbohrungen als auch großformatige Durchbrüche ab.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 37 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

